ベイルーフ タイドバイブ70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC0676 マットコノシロピンクバック 注文コード08773497 品番CCC0676 マットコノシロピンクバック
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

「新生」タイドバイブ70登場!

用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場! CCC0676 マットコノシロピンクバック タイプ重心固定・シンキング レンジ0.6〜0.8(m) フック7(#) レングスL(mm)70 リングタイプ【フックアイ】2.5(#) ウエイト15.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする