デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ベイルーフ マニックフィッシュ99
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CCC0676 マットコノシロピンクバック
注文コード
08773628
品番
CCC0676 マットコノシロピンクバック
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
トップ&シャローゲームで威力を発揮。圧倒的な飛距離と存在感で広範囲をフルカバー!
用途
抜群の飛距離・細身のシルエットから醸し出す独特のマニックアクションで、シーバスデイゲームで無類の強さを発揮します。視覚的アピール力が加わり、広範囲からターゲットを引き寄せる事も可能になり、使い手を選ぶことなく、シーバスの捕食スイッチを入れてくれるでしょう!
色
CCC0676 マットコノシロピンクバック
タイプ
固定重心・シンキング
レンジ
0〜0.2(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
99
ウエイト
16.2g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。