デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ビーチウォーカー フリッパー32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ACC0673 マットグラデスノーGB
注文コード
08773671
品番
ACC0673 マットグラデスノーGB
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
距離の死角を埋めるメタルジグ
用途
ヒラメゲームをリードするビーチウォーカーにとって越えなければいけない壁。如何に高比重に設計したとしても物理的にインジェクションモデルには越えられない壁。距離、水深、潮流、ビーチウォーカーの攻略レンジを飛躍させる第4の刺客「ビーチウォーカーフリッパー」。シリーズ初となるメタルジグの誕生です。
色
ACC0673 マットグラデスノーGB
レンジ
フリー
フック
【フロント】7(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)
70
リングタイプ
ラインアイなし・フックアイ#3
ウエイト
32g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。