デュオ
デュオの 釣具
デュオの 釣り針
スピアヘッド リュウキ71S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ADA4140 ライムチャートヤマメOB
注文コード
08774039
品番
ADA4140 ライムチャートヤマメOB
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
太い流心、ドン深の流れ、全て攻略させて頂きます!
用途
70Sをベースにボディ形状、内部構造を見直し新設計されたリュウキ71S。本流トラウトを攻略する=全ての流れを制する事。台形型設計による低重心は、あらゆる流れにおいて安定した泳ぎを実現し、新採用のスイベルアイがバラシを軽減する。サクラマス、サツキマス、レインボー、ブラウン他、全ての大型トラウトを狙い打つ。
色
ADA4140 ライムチャートヤマメOB
タイプ
重心固定・シンキング
フック
10(#)
レングスL(mm)
71
リングタイプ
ラインアイ1.5・【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
10g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。