デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
レアリス エイペックスバイブF85
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
DPA3298 ボトムノックタイガー
注文コード
08774109
品番
DPA3298 ボトムノックタイガー
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
USAトーナメントで鍛えられたAPEXバイブレーションのダウンサイジング&ジャパンエディションカラーが登場!
用途
USトーナメントシーンで鍛え上げられた肉厚&高耐久ボディと強波動を誇るApexバイブレーションにダウンサイジングモデルが登場。まさに「リップレスクランク」ともいうべき仕上がりは秀逸。カラーは琵琶湖プロガイド西島氏監修の精鋭カラーをラインナップ!
色
DPA3298 ボトムノックタイガー
タイプ
重心固定・シンキング
フック
3X(#)
レングスL(mm)
85
リングタイプ
ラインアイ・【フックアイ】3(#)
ウエイト
26g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。