用途このドラッグメタルフォースは小粒なボディながら魚を惹きつけ・喰わせる「力/FORCE」を備えたジグとなっている。クイックなロッドアクションではキビキビと踊るようにジグが動き、ゆったりとしたロングジャークでは左右へ奇麗にロングスライドと多様なロッドアクションに対応可能。多面カットが起こすフラッシング効果と喰わせるために重要な水平姿勢をキープしやすい形状。ターゲットを選ばず使える「力/FORCE」を備えたジグとなっている。
色PCC0509 ピンクヘッドグロー
レングスL(mm)97
ウエイト150g