ビーチウォーカー スパローヘッド18g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 ACC0628 UVマットピンク 注文コード08774161 品番ACC0628 UVマットピンク
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サーフ全方位型万能ヘッド!

用途スパローヘッドは巻き&操作、サーフワーミングを多用途に実現する。直線的な形状、底部のフラットデザインにより水切りがよく、直進時の安定性が向上。浮き上がりを促進し、シャローエリアでもストレスなく引く事が可能に。使い方も多岐に渡り、ただ巻きやストップ&ゴー、ボトムからのワンピッチや小刻みなシェイクアクションにも適しており、アクションを組み合わせた動作にも優れている。高活性な魚を狙う釣りはもちろん、低活性でシビアな状況下でもバイトを引き出すフィネスな釣りにも対応する万能ヘッドが誕生した。 ACC0628 UVマットピンク 内容ヘッドx2個/フック4本入り フック6(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする