デュオ
ビーチウォーカー ハウルグラブセット31g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG
注文コード
08774739
品番
AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い手不問。釣果への最短距離的なスーパーグラブ。
用途
ハウルのワームシリーズに第三の刺客ハウルグラブ登場。誰が使ってもイージーにヒラメからの反応を得られるとグラブとなっている。特徴的なテールは内径と外径のアウトラインが異なる変則シルエットの幅広テール。この独自デザインと柔らか素材のテールの攪拌力はまさに魔力だ。水流の強弱に応じて変化する変幻アクションは絶妙な水流を発生させ、ヒラメの活性が高い低いに関係なく、リトリーブスピードの変化だけで食わせることが可能となった。テールにおいては潮流により形状が常に変幻自在にシルエットが変わり、ヒラメの食い気を奮い立たせます。
その他
【レングス】(ソフトルアー)4インチ
色
AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG
フック
5(#)
ウエイト
31g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。