ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG 注文コード08774836 品番AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

セッティング済み、手軽さアップ!

用途ヒラメゲームの必須アイテムとなったビーチウォーカーハウル。特にヒラメビギナーのエントリーモデルとして絶大な支持を集め、発売以来多くの実績を重ねています。そんなハウルの唯一の欠点が、使用前にワームとフックをセットしなければならないこと。初めてルアーを使うビギナーにとってフックセットが難儀であることは間違いありません。各方面からのご意見を反映させ、パッケージを完全リニューアル。ヘッドとシャッドを組み合わせフックもセット。パッケージから取り出してそのままご使用いただけます。シャッドはヘッドに合わせた最適カラーをチョイスいたしました。 その他【レングス】(ソフトルアー)4インチ AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG フック5(#) ウエイト14g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする