用途ここ最近、都市部の河口エリアで話題になっているハゼのマイクロクランキングゲーム。クランクに求められる、河口の荒いボトムで障害物をかわす高いスナッグレス性能とキャスタビリティ、小さくてもハイアピールを生むデッドスローでもリニアに反応する極薄リップを採用。ハゼのみならずクロダイをもターゲットにするライト系マイクロクランクの登場です。ボトムノックかた中層でのリトリーブ、浮力を活かしたライジング、と多彩なテクニックでの攻略が可能です。確かな経験が裏付けるフックへのこだわりも秀逸。単なるシングルフックではなく、柔軟性のあるケブラーワイヤーを採用することで、フッキング率向上を図っています。カラーもメッキ系からマッディで使える派手カラー、膨張系カラーまで幅広くラインナップ。
色GHI0084 金ミミズ
タイプラトルウエイト・スローフローティング
レンジ0.2〜1.0(m)
フック【フロント】オリジナルシングル赤フック(#) 【リア】オリジナルループド赤フック
レングスL(mm)30
ウエイト2.5g