テトラワークス クラクラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GHI0085 赤ミミズ 注文コード08775667 品番GHI0085 赤ミミズ
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボトム付近で捕食するターゲットに魅せて喰わす、マイクロクランク

用途ここ最近、都市部の河口エリアで話題になっているハゼのマイクロクランキングゲーム。クランクに求められる、河口の荒いボトムで障害物をかわす高いスナッグレス性能とキャスタビリティ、小さくてもハイアピールを生むデッドスローでもリニアに反応する極薄リップを採用。ハゼのみならずクロダイをもターゲットにするライト系マイクロクランクの登場です。ボトムノックかた中層でのリトリーブ、浮力を活かしたライジング、と多彩なテクニックでの攻略が可能です。確かな経験が裏付けるフックへのこだわりも秀逸。単なるシングルフックではなく、柔軟性のあるケブラーワイヤーを採用することで、フッキング率向上を図っています。カラーもメッキ系からマッディで使える派手カラー、膨張系カラーまで幅広くラインナップ。 GHI0085 赤ミミズ タイプラトルウエイト・スローフローティング レンジ0.2〜1.0(m) フック【フロント】オリジナルシングル赤フック(#) 【リア】オリジナルループド赤フック レングスL(mm)30 ウエイト2.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする