用途デイゲームの万能ルアーといわれるテールスピンジグがテトラワークスシリーズで登場。自重5グラム、ボディサイズは28ミリの小型・高比重なのでキャストが簡単。ビギナーでも遠くまで投げられます。着水後すぐにリトリーブすると、ブレードがキラキラ光ながら様々な魚にアピールします。深場を探りたいときは、着水後リールのベイルを返し、リールのハンドルをゆっくり巻きながらルアーを落とし込みます。ほどよい所までルアーを沈めたら、リールの巻きスピードを上げてください。魚を探るのに適したタイプなので、釣り場に着いてまず投げるのは「SPIN」がオススメです。
色ACC0500 ソリッドグロー
タイプソリッドボディ・シンキング・スピンテール
レンジフリー
フック14(#)
レングスL(mm)28
ウエイト5g