曜日別特売
GD22×30×4 シールGD形 NTN(エヌティーエヌ) 08776056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD22×30×4 シールGD形 NTN(エヌティーエヌ) 08776056
GD22×30×4 シールGD形 NTN(エヌティーエヌ) 08776056
GD22×30×4 シールGD形 NTN(エヌティーエヌ) 08776056
GD22×30×4 シールGD形 NTN(エヌティーエヌ) 08776056

シールGD形

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)22
22
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
28
29
30
32
35
37
40
42
43
45
50
外径(Φmm)30
30
28
20
22
21
23
24
25
26
27
29
32
33
34
35
37
38
42
45
47
52
53
55
58
内容量1個注文コード08776056品番GD22×30×4
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
内径(Φmm)22外径(Φmm)30幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 試作製品用部品

ドンドン小物部品も充実してきました。価格も数個の割に安い。このような小部品が数個でも買えるのは本当にありがたい。設計時は標準部品を使用するのでカタログ品を増やしてもらえるとありがたい。

対象商品 : 08775916
2025-10-13
用途: トライアルバイクのリンクに使用
建設業・工事業

BETA EVOのリンクOHに使用しました。
EVO乗り方いかがですか?

対象商品 : 08775907
2024-01-20
用途: バンザイ M300M ジャッキ 修理
卸売・小売業

バンザイ M300M ジャッキ 油圧シリンダー加圧ポンプのロッド部分のオイルシール交換用として使用しました。最初はサイズを測りながらオイルシールを探していたのですがバラしたオイルシール本体と見比べていたら全く同じ物がモノタロウで見つかり、購入出来ました。24年間使用して初めての故障がこの部分でしたが数百円の部品で修理が出来てまた永く使えそうです。ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 08776013
2016-03-30
用途: 整備
農・林・水産業

モノタロウ便利ですな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする