曜日別特売
WR13 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR13 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776415
WR13 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ) 08776415

止め輪軸用WR形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d3(Φmm)12.2
12.2
3.7
4.7
5.6
6.5
7.4
8.4
9.4
10.2
11.2
13.1
14
15
16
17
17.9
19.7
20.7
21.7
22.5
24.5
26.5
27.5
28.5
30.2
33.2
35.2
36.2
37.8
39.8
40.8
42.8
44.8
45.8
47.8
49.8
52.6
57.6
59.6
60.6
62.6
65.4
67.4
72.4
77.4
82
87
92
97
101.7
106.6
116.5
126.3
131
135.9
140.9
155.7
175.2
185.1
214.8
219.8
224.7
252.4
内容量1個注文コード08776415品番WR13
参考基準価格(税別)¥38販売価格(税込)¥35
販売価格(税別)
32
寸法b(mm)1.3寸法s(mm)1寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)12.5寸法d3(Φmm)12.2許容回転速度(min-1)49600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 工具の修理
cozycycle

ラチェットレンチの修理に使いました。
単品で安価で購入出来て、モノタロウさんには助かります。

対象商品 : 08776433
2023-10-11
用途: 特定設備のメンテナンス
サービス業

想定していた止め輪と異なっており交換使用できず。(こちらの確認不足)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする