テトラワークス トトスリムリップレス50S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AHA0011 マイワシ 注文コード08776541 品番AHA0011 マイワシ
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

変幻自在のシンキングスリムリップレスミノー

用途シンキングスリムリップレスミノーのトトスリムリップレス50Sが登場。デッドスローではメバルが好む微細なロールアクションで、しっかりと見せ喰わせることが出来る。リーリング速度を上げていくとスラロームアクションに移行し、ミディアムリトリーブではI字系として使用も可能となっている。メッキなどを狙う場合のファーストリトリーブでは、ベイトが逃げ惑うパニックアクションも巻きだけで演出が出来る。様々なターゲットが多いライトゲームにおいて、様々なアクションで誘える優秀なルアーとなってくれるだろう。 AHA0011 マイワシ タイプマグネット式重心移動・シンキング レンジ0.5〜1(m) フック14(#) レングスL(mm)50 リングタイプ【フックアイ】0(#) ウエイト2.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする