用途シンキングスリムリップレスミノーのトトスリムリップレス50Sが登場。デッドスローではメバルが好む微細なロールアクションで、しっかりと見せ喰わせることが出来る。リーリング速度を上げていくとスラロームアクションに移行し、ミディアムリトリーブではI字系として使用も可能となっている。メッキなどを狙う場合のファーストリトリーブでは、ベイトが逃げ惑うパニックアクションも巻きだけで演出が出来る。様々なターゲットが多いライトゲームにおいて、様々なアクションで誘える優秀なルアーとなってくれるだろう。
色AQA0313 ピンクキャンディーGB
タイプマグネット式重心移動・シンキング
レンジ0.5〜1(m)
フック14(#)
レングスL(mm)50
リングタイプ【フックアイ】0(#)
ウエイト2.5g