デュオ
テトラワークス トトファット35S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CCC0075 レモンサイダー
注文コード
08776866
品番
CCC0075 レモンサイダー
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
用途
TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。荒れたコンディションでも安定して使えるシンキングタイプ。しっかりと水を掴みブリブリ動き、喰わせのデッドスローは天下一品。
色
CCC0075 レモンサイダー
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.3~0.6(m)
フック
14(#)
レングスL(mm)
35
リングタイプ
ラインアイ0・【フックアイ】0(#)
ウエイト
2.1g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。