テトラワークス ビビ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AQA0313 ピンクキャンディーGB 注文コード08777049 品番AQA0313 ピンクキャンディーGB
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

中空ボディの本格派マイクロバイブレーション!

用途中空ボディの本格派マイクロバイブレーション「ビビ」。高比重設計のボディが、優れたキャスト性能とクイックフォールを実現し、広範囲を効率良く探るサーチベイトとして威力を発揮します。レンジキープ力も高く、堤防やテトラなど足場の高いポイントにも最適です。腹部にサブウエイトとして内蔵した3mmのタングステン球は、ルーム内で左右への動きを自由にすることでラトルボールとしても作用。メタルジグやソリッドモデルにはないラトル効果でターゲットにアピールします。 AQA0313 ピンクキャンディーGB タイプシンキング レンジフリー フック14(#) レングスL(mm)40 リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#) ウエイト3.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする