ビーチウォーカー ウェッジ120S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0028 マットチャート 注文コード08777381 品番ACC0028 マットチャート
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとしたスイングアクション。スリムロングのシンキングペンシルが放つ存在感。

用途「釣れるはず」のヒラメを「釣りきる」ために、堀田光哉がいまどうしてもほしいアイテムがある。シンキングペンシルだ。それはファルクラムやフリッパーとは異なる特性を持つ「存在感」。より大きく、ボリューミーで、かつ、ゆったりとしたスイングアクション。ヒラメが自身の存在を隠している白泡の中でも、ひときわ目立ち「喰ってください」といわんばかりの存在感を放つ。それ加え、ミノーで攻められないシャローや根回りの攻略に優れた浮力。食い気を誘う、水平フォール。矢のように飛び、グイグイ伸びる飛行能力もほしい。これまでのBWシリーズになかった要素がふんだんに盛り込まれている。案の定アプローチを変えることで、喰ってくるヒラメも変わってくる。スリムロングのシンキングペンシル。その名は「ウェッジ」。ますますヒラメが釣りやすくなる。 ACC0028 マットチャート タイプ重心固定・シンキング レンジ0.5〜3.0(m) フック【ベリー】5(#)【リア】4(#) レングスL(mm)120 リングタイプラインアイー・【フックアイ】2.5(#) ウエイト38g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする