曜日別特売
BR42 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR42 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777474
BR42 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777474

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d3(Φmm)43.8
43.8
8.5
11.6
12.7
13.8
14.8
15.8
16.8
17.8
18.9
19.9
21
22
23
24
25.2
26.2
27.2
29.2
30.2
32.4
33.4
34.4
35.4
36.4
37.8
38.8
39.8
40.8
41.8
44.8
45.8
46.8
47.8
48.8
49.8
51.8
54.3
55.3
56.3
57.3
60.3
64.3
65.3
66.3
67.3
68.3
70.3
74.6
75.6
76.6
77.6
78.6
83.6
84.6
85.6
87.6
91
93
98
100
101
103
105.3
106.3
108.3
113.3
115.3
116.4
118.4
121.4
123.5
126.6
133.7
136.7
138.7
154.2
167.3
169.3
177.4
179.4
215
245.5
277.7
307.9
内容量1個注文コード08777474品番BR42
参考基準価格(税別)¥155販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78
寸法b(mm)2.3寸法s(mm)1.5寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)43.2寸法d3(Φmm)43.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする