テトラワークス テトラジグ1.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PHA0026 アカキン 注文コード08777670 品番PHA0026 アカキン
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

気軽に!手軽に!遊べる!釣れる!

用途ワームやプラグにスレたターゲット、今までのマイクロプラッギングでは攻めきれない領域を攻略する「テトラジグ」!広範囲をサーチしたり、エリアを探るのに最適なカラーラインナップ&サイズ展開で登場!ボディ形状は操作性、ライントラブルが限りなく少ないセンターバランス設計をされたフィッシュライクなデザインを採用。マイクロジグならではの圧倒的な飛距離!表層を意識した早めのトゥイッチではキビキビアクション!水深のあるエリアではユラユラと水平フォールアクション!素早いフォールとポーズの組み合わせが、あらゆるターゲットを魅了する!足元のテトラ帯、ワームやプラグにスレてしまった魚には効果絶大!新たなマイクロジグゲームのスタートです。 全長(mm)25 PHA0026 アカキン 質量(g)1.5 フック【フロント】アシストフック&ティンセル3(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする