ドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0016 マットピンク 注文コード08777889 品番ACC0016 マットピンク
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。 ACC0016 マットピンク フック【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【ブレードフック】11(#) レングスL(mm)49 ウエイト20g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする