デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ドラッグメタル キャストヒラメセレクション20g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PPA0080 UVプリズムチャート
注文コード
08777907
品番
PPA0080 UVプリズムチャート
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途
コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。
色
PPA0080 UVプリズムチャート
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル11(#)【リア】【ブレードフック】11(#)
レングスL(mm)
49
ウエイト
20g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。