ドラッグメタル キャストスリム太刀魚リミテッド40g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PPA0431 ピンクムラサキゼブラグロー 注文コード08778196 品番PPA0431 ピンクムラサキゼブラグロー
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

太刀魚爆釣カラーに新色追加!

用途今年のタチウオ専用カラーはドットグローとケイムラ+グローが新たに追加!グローの中でもナチュラルにアピール出来るドットグローはフルグローやゼブラグローに反応してこない場合でも効率よく釣ることが出来ます。ケイムラカラーは薄暗いマズメ時にグローよりも自然にアピールが出来るカラーで効果抜群。デイゲームでも威力抜群なカラーです。 PPA0431 ピンクムラサキゼブラグロー フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#) レングスL(mm)74 ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする