デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
レアリス デカノマセギル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
5005 ブルーギル
注文コード
08778318
品番
5005 ブルーギル
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ビッグバス対応!!シリーズ最大級のデカノマセギル登場!
用途
全長80mm、ウエイト18g、ノマセシリーズとして最大級となる「デカノマセギル」。カテゴリーはソフトルアーでありながらハードルアーの要素をあわせ持つノマセシリーズの特徴をすべて継承。柔らかくしなるボディから生み出される独自の波動でバスの捕食本能に強烈アピール!ビッグバスハンティングを可能とする真のマッチ・ザ・ベイトが登場!
色
5005 ブルーギル
フック
専用フック付き
素材
エラストマー
レングスL(mm)
80
ウエイト
18g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。