デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
レアリス ノマセワカサギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
5016 パープルワカサギ
注文コード
08778406
品番
5016 パープルワカサギ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
「マッチ・ザ・ベイト」の本質を知れ!NOMASEプロジェクト第二弾ノマセワカサギ誕生。
用途
高耐久エラストマー素材を採用した「ノマセ」シリーズにワカサギタイプが登場。スナッグレス効果の高いシングルフックのちょん掛け仕様に加え、トレブルフックの装着も可能。スリムなソフトボディがもたらすナチュラルなビジュアルと波動による「ソフトルアープラッギング」の威力を体感して欲しい。
色
5016 パープルワカサギ
フック
専用フック付き
レングスL(mm)
90
ウエイト
11.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。