ドラッグメタル キャストスリムTG40g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PHA0055 グリーンゴールド 注文コード08778650 品番PHA0055 グリーンゴールド
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スレた魚も思わず反応する一口サイズ!

用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。 PHA0055 グリーンゴールド フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#) レングスL(mm)60 ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする