ベイルーフ シーク85HW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ABA0289 チャートバックキャンディー 注文コード08778668 品番ABA0289 チャートバックキャンディー
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル誕生!!

用途シークスライドを始め、喰わせ能力に特化したシークにヘビーウェイトモデルが誕生。向かい風でも物ともしない圧巻の飛距離で、沖のポイントも射程内。浮き上がりを抑えた事で、荒天時や急流エリアにも適応し、優れたレンジコントロール性により広範囲を3Dに攻略可能となった。ノーマルモデルとの使い分けでさらに戦略の幅が広がる。 ABA0289 チャートバックキャンディー タイプ重心固定・シンキング レンジ0.2〜0.8(m) フック6(#) レングスL(mm)85 リングタイプ【フックアイ】3(#) ウエイト20g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする