デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ベイルーフ シーク85HW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
AHA0087 マズメイワシ
注文コード
08778695
品番
AHA0087 マズメイワシ
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル誕生!!
用途
シークスライドを始め、喰わせ能力に特化したシークにヘビーウェイトモデルが誕生。向かい風でも物ともしない圧巻の飛距離で、沖のポイントも射程内。浮き上がりを抑えた事で、荒天時や急流エリアにも適応し、優れたレンジコントロール性により広範囲を3Dに攻略可能となった。ノーマルモデルとの使い分けでさらに戦略の幅が広がる。
色
AHA0087 マズメイワシ
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.2〜0.8(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
85
リングタイプ
【フックアイ】3(#)
ウエイト
20g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。