用途シークスライドを始め、喰わせ能力に特化したシークにヘビーウェイトモデルが誕生。向かい風でも物ともしない圧巻の飛距離で、沖のポイントも射程内。浮き上がりを抑えた事で、荒天時や急流エリアにも適応し、優れたレンジコントロール性により広範囲を3Dに攻略可能となった。ノーマルモデルとの使い分けでさらに戦略の幅が広がる。
色CYA3511 イナッコゴールドOB
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.2〜0.8(m)
フック6(#)
レングスL(mm)85
リングタイプ【フックアイ】3(#)
ウエイト20g