デュオ
ベイルーフ シーク85S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CCCZ360 ミッドナイトピンク
注文コード
08778905
品番
CCCZ360 ミッドナイトピンク
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
「シーク」その泳ぎ、生命体。
用途
シークに求めたものはルアー自ら意思を持つかの様なスライドアクション。水平スイム姿勢にこだわり、横方向への動きの純度を高めたことで、潮流の変化による不意なスライドアクション「シークスライド」が完成した。このアクションが追尾したシーバスの捕食本能を直撃し、バイトへと持ち込む。また、14.5gながら徹底したボディバランス設計で優れた飛距離も実現。
色
CCCZ360 ミッドナイトピンク
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0~0.4(m)
フック
7(#)
レングスL(mm)
85
リングタイプ
2.5(#)
ウエイト
14.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。