用途シークに求めたものはルアー自ら意思を持つかの様なスライドアクション。水平スイム姿勢にこだわり、横方向への動きの純度を高めたことで、潮流の変化による不意なスライドアクション「シークスライド」が完成した。このアクションが追尾したシーバスの捕食本能を直撃し、バイトへと持ち込む。また、14.5gながら徹底したボディバランス設計で優れた飛距離も実現。
色CEA0674 クリアチャートミラージュ
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0〜0.4(m)
フック7(#)
レングスL(mm)85
リングタイプ2.5(#)
ウエイト14.5g