ベイルーフ タイドバイブ80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ABA0289 チャートバックキャンディー 注文コード08778991 品番ABA0289 チャートバックキャンディー
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「新生」タイドバイブ、大場所&ディープ攻略対応80サイズ。

用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、ランディング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新生タイドバイブ。広大なエリア&ディープエリアの攻略に最適解をもたらす80サイズが登場。 ABA0289 チャートバックキャンディー タイプ重心固定・シンキング レンジ0.7〜(m) フック6(#) レングスL(mm)80 リングタイプ2.5(#) ウエイト25g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする