用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、ランディング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新生タイドバイブ。広大なエリア&ディープエリアの攻略に最適解をもたらす80サイズが登場。
色CLB0230 ゴーストパールチャート
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.7〜(m)
フック6(#)
レングスL(mm)80
リングタイプ2.5(#)
ウエイト25g