ラフトレイル ブレイジン85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ANAZ173 サゴシブルピンゼブラ 注文コード08779131 品番ANAZ173 サゴシブルピンゼブラ
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

マッチザベイトのヘビーミノー!!

用途食べごろサイズなのに抜群の飛距離を実現したブレイジン85!!全国のメインベイトとなっているイワシをイミテートし、様々なフィッシュイーターを虜にします。より多くのアングラーが扱いやすいサイズで、今までこのサイズのプラグが届かなかったあのポイントへアプローチでき、ショアからのサゴシ、青物ゲームの可能性をより一層広げるでしょう。 ANAZ173 サゴシブルピンゼブラ タイプ重心固定・ヘビーシンキング レンジ1〜2(m) フック5(#) レングスL(mm)85 リングタイプラインアイ3.5・【フックアイ】3.5(#) ウエイト28g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする