用途食べごろサイズなのに抜群の飛距離を実現したブレイジン85!!全国のメインベイトとなっているイワシをイミテートし、様々なフィッシュイーターを虜にします。より多くのアングラーが扱いやすいサイズで、今までこのサイズのプラグが届かなかったあのポイントへアプローチでき、ショアからのサゴシ、青物ゲームの可能性をより一層広げるでしょう。
色MCC0522 UV銀ピカベイト
タイプ重心固定・ヘビーシンキング
レンジ1〜2(m)
フック5(#)
レングスL(mm)85
リングタイプラインアイ3.5・【フックアイ】3.5(#)
ウエイト28g