テリフ DC-7バレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ 注文コード08779237 品番CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

シャローエリアを攻撃的に狙う撃つデイゲーム攻略モデル!

用途シルエットを抑えたいデイゲームのシビアなシャロー攻略を実現するDC-7バレット。ロードワークによるダートアクションのスライド幅とキレを高め、ボディの小型化による操作性能の向上により、使い手を選ぶことなくデイゲームの必須メソッドである左右への連続ダートアクションを簡単に演出します。 CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ タイプマグネット固定式重心移動・スローフローティング レンジ0.1〜0.3(m) フック6(#) レングスL(mm)75 リングタイプ【フックアイ】2(#) ウエイト10.2g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする