曜日別特売
PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325

PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325
PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325
PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325
PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325
PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325
PHA0020 ブルーバック ドラッグメタル キャスト15g デュオ 08779325

ドラッグメタル キャスト15g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PHA0020 ブルーバック注文コード08779325品番PHA0020 ブルーバック
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。PHA0020 ブルーバックフック【フロント】アシストフック&ティンセル8(#)【リア】【トレブル】フック8(#)レングスL(mm)43.5ウエイト15g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする