用途小魚が逃げ惑うヒレの動きを再現したフィッシュテールに対して、広範囲に散った魚へも確実にアピールするシャッドテール。チャターブレードとシャッドテールの2つのアクションによる相乗効果で、アピールが必要な状況にマッチ。高活性な魚を釣っていくサーチベイトとしても活躍します。スイムバランスの高さゆえ、スローから早巻きと対応速度域が広く、状況に応じた攻めが可能となりました。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
色PCC0668 LGブルピン/マイワシ
タイプソフトルアー/3.5インチ
フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト18g