ベイルーフ BRチャターフィッシュセット18g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド 注文コード08779867 品番PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!

用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。 PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド タイプソフトルアー/3.5インチ フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#) ウエイト18g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする