用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
色PCC0648 LGシルバー/UVシルバー
タイプソフトルアー/3.5インチ
フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト18g