ドラッグメタル フォース100g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PPA0523 ピンクヘッドシルバー 注文コード08780199 品番PPA0523 ピンクヘッドシルバー
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

魚を呼び・しっかりと喰わせる「力/FORCE」

用途このドラッグメタルフォースは小粒なボディながら魚を惹きつけ・喰わせる「力/FORCE」を備えたジグとなっている。クイックなロッドアクションではキビキビと踊るようにジグが動き、ゆったりとしたロングジャークでは左右へ奇麗にロングスライドと多様なロッドアクションに対応可能。多面カットが起こすフラッシング効果と喰わせるために重要な水平姿勢をキープしやすい形状。ターゲットを選ばず使える「力/FORCE」を備えたジグとなっている。 PPA0523 ピンクヘッドシルバー レングスL(mm)85 ウエイト100g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする