ベイルーフ マニックスロー135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC0190 マットポップチャート 注文コード08780357 品番CCC0190 マットポップチャート
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

喰わせのデッドスローモデル「MANIC SLOW」より広範囲を探れる135

用途135mmモデルなので遠投可能になり、届かなかったポイントをよりスローに探る事が可能になった。サーチベイトとして広範囲を探るファーストチョイスとしても活躍し、沖の速い潮の中を漂う「バチ」を演出するのにも最適。レンジやリトリーブスピードの僅かな差で圧倒的な釣果の差が出てしまうのが「バチパターン」。軽量化とウェイトバランスの調整により、低速における揚力を向上。表層を意識しながら、デッドスローでしか反応しないセレクティブなシーバスを仕留める為にチューニングしたスローリトリーブに特化させたマニックである。 CCC0190 マットポップチャート タイプ重心固定・スローシンキング レンジ0〜0.3(m) フック【フロント】8(#)【リア】6(#) レングスL(mm)135 リングタイプ【フックアイ】3(#) ウエイト16g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする