用途スプーンとジグミノーが一体化した存在、それがカルデラロックバック。湖や流れの緩い本流域で活躍するこのルアーは、「ただ巻き」や「リフト&フォール」といった基本的なテクニックでその魅力を最大限に引き出す。最大の特徴は、気室を設けていない左右非対称ボディと、スプーンでは再現が難しいフィッシュライクな造形。この新しいスタイルのルアーがビッグトラウトとの新たな出会いを約束する。
色ADA4055 チャートバックヤマメOB
タイプ重心固定・シンキング
フックアシストフック ツイン9(フッ素コート)(#)
レングスL(mm)85
リングタイプ2.5(#)
ウエイト24g