※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
50
25
35
75
80
90
外径D(Φmm)
80
47
62
115
125
140
幅B(mm)
16
12
14
20
22
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08780484
品番
6010LLBC3/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
16
質量(g)
261
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
2A(マルテンプ 2)
基本動定格荷重Cr(N)
21800
基本静定格荷重Cor(N)
16600
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8400
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方