スピアヘッド リュウキSWリミテッド45S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CHA0624 UVカタボシイワシ 注文コード08780567 品番CHA0624 UVカタボシイワシ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!

全長(mm)45 CHA0624 UVカタボシイワシ 質量(g)4 タイプ重心固定・シンキング フック12(#) リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする