デュオ
デュオの 釣具
デュオの 釣り針
スピアヘッド リュウキSWリミテッド50S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CPA0679 トロピカルイワシグロー
注文コード
08780655
品番
CPA0679 トロピカルイワシグロー
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)
50
色
CPA0679 トロピカルイワシグロー
質量(g)
4.5
タイプ
重心固定・シンキング
フック
12(#)
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。