用途ハードルアーでは出せないナチュラルアクションが出せるノマセシリーズよりソルトカラーがついに発売!ただソルトカラーにするのではなく、ソルト対応でも使い易いようにウエイトとアイを変更してあります。更にオリジナルフックシステムを新たに搭載しているためフッキング率もUPし、尚且つバラシも軽減できるようになっている。「ノマセ小魚」でしか口を使わせることの出来ない魚を手にして頂きたい!!
色5022 アカキン
フック8(#)
レングスL(mm)90
リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1.5(#)
ウエイト13g