レアリス ノマセ小魚ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 5015 イナッコ 注文コード08780707 品番5015 イナッコ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

滑らかでリアルなNOMASE((生波動))喰わせのミニサイズが登場! 1ダウンサイズで小型のベイトパターンに対応。 2ボディは浮力と耐久性の高いエラストマーを使用。 3様々なアクションに対応できるメタルコアを内蔵。

用途ノマセ小魚に待望のダウンサイズモデルが登場。小型化+ソフトボディのロールアクションが生み出す滑らかでリアルな「NOMASE生波動」が、先行者が取りこぼした魚や、ハイプレッシャーフィールドでも魚を引きずり出す事が出来ます。低速から高速巻きでも扱えながら、優れた飛距離も実現!エラストマーボディでしか出せない喰わせのアクションで、ターゲットを仕留めてください。 5015 イナッコ フック12(#) レングスL(mm)68 リングタイプ【フックアイ】1(#) ウエイト8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする