デュオ
デュオの 釣具
デュオの 釣り針
スピアヘッド リュウキ38S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
AHA4052 モモキンヤマメ
注文コード
08780820
品番
AHA4052 モモキンヤマメ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
リュウキシリーズ最小モデル。性能はそのまま小粒のリュウキでスレたトラウトを捕る!
色
AHA4052 モモキンヤマメ
タイプ
重心固定・シンキング
フック
14(#)
レングスL(mm)
38
リングタイプ
ラインアイ0・【フックアイ】0(#)
ウエイト
2.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。